CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) トラスコ品番359-0895 注文コード39360099 品番DCMT 07 02 08-PM 1515
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はトラスコ品番・コーナー半径・内容量など440種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6.9519 用途中切削 トラスコ品番359-0895 形状ひし形 l7.7519 被削材PM 勝手なし 寸法s(mm)2.38125 コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)2.38125 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 寸法iC(mm)6.35 チップサイズ7 材種1515 寸法re(mm)0.8 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする