※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39360124 品番 DCN130-065-16A-5D
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
刃先径(Φmm)13.0 有効長(mm)65 全長(mm)131.0 トラスコ品番620-6042 質量(g)148 シャンク径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする