※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全86種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39360185
品番
DCN140-070-16A-5D
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
14.0
有効長(mm)
70
全長(mm)
138.0
トラスコ品番
620-6107
質量(g)
172
シャンク径(Φmm)
16