※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
トラスコ品番
359-0941
注文コード
39360187
品番
DCMT 11 T3 02-PF 1515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
トラスコ品番・コーナー半径・内容量
など
440
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
359-0941
形状
ひし形
l
11.6279
勝手
無し
寸法s(mm)
3.96875
寸法iC(mm)
9.525
チップサイズ
11
寸法re(mm)
0.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39360187
DCMT 11 T3 02-PF 1515
37369473
DCMT 11 T3 02-PF 1515
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼)
サンドビック
1箱(10個)
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました