※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全86種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39360212
品番
DCN145-073-16A-5D
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
14.5
有効長(mm)
73
全長(mm)
141.0
トラスコ品番
620-6131
質量(g)
172
シャンク径(Φmm)
16