DCMT 11 T3 04-PF  1515 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック 39360345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) トラスコ品番359-0992 注文コード39360345 品番DCMT 11 T3 04-PF 1515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品はトラスコ品番・コーナー半径・内容量など440種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番359-0992 形状ひし形 l11.6279 勝手無し 寸法s(mm)3.96875 寸法iC(mm)9.525 チップサイズ11 寸法re(mm)0.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39360345 DCMT 11 T3 04-PF 1515 37369507 DCMT 11 T3 04-PF 1515 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 1箱(10個) 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする