旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4315 チップブレーカーUR(荒旋削) 注文コード39360783 品番DCMT 11 T3 12-UR 4315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300
この商品は材種・チップブレーカーなど18種類から選べます 他の種類を見る

ひし形55°R1.2 推奨材種P(鋼)

チップ形状D(ひし形55°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ11 チップ厚さ(mm)T3 ノーズ(mm)12 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーUR(荒旋削) 材種4315 トラスコ品番613-7962

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする