※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
スモウカム ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(mm)
24.0-24.9
23.0-23.9
24.0-24.9
25.0-25.9
溝長(mm)
120
69
72
75
125
全長(mm)
218
165.4
170
174.5
224.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39361009
品番
DCN 240-120-32A-5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥66,800
刃径(mm)
24.0-24.9
全長(mm)
218
溝長(mm)
120
トラスコ品番
620-6522
質量(g)
778
シャンク径(Φmm)
32
適合ヘッド
ICP/M/K、FCP、HCP 240~249
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39361009
DCN 240-120-32A-5D
40688085
DCN 240-120-32A-5D
ホルダ DCN
イスカル
1個
¥
69,980
税込
¥
76,978
注文コードが変更になりました