DGN 1502J IC908 A DG突/チップ イスカル 39361343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A DG突/チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング) 厚さ(mm)1.5 コーナー半径(mm)0.2 注文コード39361343 品番DGN 1502J IC908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,900
この商品は材質・厚さ・コーナー半径など24種類から選べます 他の種類を見る

2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング) 用途突っ切り トラスコ品番621-4177 厚さ(mm)1.5 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状- チップブレーカ両面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39361343 DGN 1502J IC908 05383402 DGN1502J IC908 チップ DGN イスカル チップ DGN イスカル 1箱(10個) 24,980 税込27,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする