※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A DG突/チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質SUS系対応コーティングチップ 厚さ(mm)1.5 コーナー半径(mm)0.05 注文コード39361894 品番DGR 1500J-8D IC328
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は材質・厚さ・コーナー半径など24種類から選べます 他の種類を見る

2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

材質SUS系対応コーティングチップ 用途突っ切り トラスコ品番621-4509 厚さ(mm)1.5 コーナー半径(mm)0.05 穴の形状- チップブレーカ両面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39361894 DGR 1500J-8D IC328 05382237 DGR1500J-8D IC328 チップ DGR イスカル チップ DGR イスカル 1箱(10個) 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする