※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GIFI
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39362242
品番
GIFI4.00E-0.40 IC808
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
IC808
仕様
カットグリップチップ
トラスコ品番
620-8029
厚さ(mm)
4
コーナー半径(mm)
0.40
穴の形状
-
チップブレーカ
両面