※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドエンドミル(4FESM)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)6 シャンク径(Φmm)6 注文コード39362827 品番4FESM060-130-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,220
この商品は刃径・シャンク径・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
材質超微粒子超硬 刃数4 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 有効長(mm)11 刃数Z4 トラスコ品番645-9226 刃径(Φmm)6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39362827 4FESM060-130-06 40571002 4FESM060-130-06 ソリッドエンドミル(4FESM) 京セラ ソリッドエンドミル(4FESM) 京セラ 1本 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする