※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(4FESM)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
注文コード
39362845
品番
4FESM100-220-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,530
この商品は
刃径・シャンク径・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超微粒子超硬
刃数
4
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
10
有効長(mm)
13
刃数Z
4
トラスコ品番
645-9242
刃径(Φmm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39362845
4FESM100-220-10
40571027
4FESM100-220-10
ソリッドエンドミル(4FESM)
京セラ
1本
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました