※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ ZCMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
39363107
品番
ZCMT050203SP PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
7
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
トラスコ品番
650-6232
材質
PR1225
切刃長さ(mm)
5.9
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.3
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。