DNMG 11 04 04-PF  5015 チップ DNGA サンドビック 39363118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DNGA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード39363118 品番DNMG 11 04 04-PF 5015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品はコーナーR・内容量など205種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番609-6671 形状ひし形 l11.6279 勝手無し 寸法s(mm)4.7625 寸法iC(mm)9.525 チップサイズ11 寸法re(mm)0.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39363118 DNMG 11 04 04-PF 5015 05985576 DNMG 11 04 04-PF 5015 チップ DNGA サンドビック チップ DNGA サンドビック 1箱(10個) 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする