※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39363504
品番
DNMG 15 04 04R-K 2035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,700
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
1605
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
226-2738
形状
ひし形
l
15.5038
勝手
右
寸法s(mm)
4.7625
寸法iC(mm)
12.7
チップサイズ
15
寸法re(mm)
0.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39363504
DNMG 15 04 04R-K 2035
10336986
DNMG 15 04 04R-K 2035
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 
サンドビック
1箱(10個)
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました