T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード39363529 品番DNMG 15 04 04R-K 4325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,400
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など1605種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番570-2569 公差M 勝手R チップ厚さ(mm)04 適合被削材種P(鋼) チップ形状D(ひし形55°) チップサイズ15 材種4325 チップブレーカーK(仕上げ) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)04 チップ溝・穴記号G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする