T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55°

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.3969 注文コード39365297 品番DNMX 11 04 04-WF 1125
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコーナーR・内容量など304種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11.2279 用途仕上げ トラスコ品番570-4928 公差M 被削材M 勝手なし コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップ形状D(ひし形55°) チップサイズ11 材種1125 チップブレーカーWF(仕上げ) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)04 チップ溝・穴記号X 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする