DWLNL 1616H 06 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 サンドビック 39366706

DWLNL 1616H 06 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 サンドビック 39366706
DWLNL 1616H 06 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 サンドビック 39366706

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ注文コード39366706品番DWLNL 1616H 06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,900
勝手左勝手クランプシステムダブルクランプチップ逃げ角(°)0トラスコ品番570-7684形状六角形80°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39366706DWLNL 1616H 0611012224DWLNL 1616H 06DWLNL 1616H 06 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 サンドビック 11012224T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応サンドビック1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする