DWLNR 2020K08 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 サンドビック 39366758

DWLNR 2020K08 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 サンドビック 39366758
DWLNR 2020K08 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応 サンドビック 39366758

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 六角形80°チップ対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個勝手右勝手クランプシステムダブルクランプ注文コード39366758品番DWLNR 2020K08
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
勝手右勝手クランプシステムダブルクランプチップ逃げ角(°)0トラスコ品番609-7146形状六角形80°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする