CHANNEL
CHANNELの ペンチ/プライヤ/ニッパー
CHANNELの ニッパー
CHANNELの 強力ニッパー
強力型ニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39367336
品番
E336CB
参考基準価格(税別)
¥12,680
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全長(mm)
161
トラスコ品番
116-2707
材質
炭素鋼
質量(g)
181
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.4〜2.3
切断能力(Φmm) 軟線
Φ4.1
切断能力(Φmm) 硬線
Φ2.3