※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1箱(10個)
注文コード
39367476
品番
EDMT070220R JP4120
参考基準価格(税別)¥10,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。
2コーナ仕様の経済的なインサート。
加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。
スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。
標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。
低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。
加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。
ファインウォール(FW)形状を採用。
加工面段差低減、加工バリ低減。