スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1144 注文コード39372471 品番880-03 03 05H-C-LM 1144
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材種・内容量など178種類から選べます 他の種類を見る

刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。

トラスコ品番362-6016 タイプ中心刃 コーナーR(mm)0.5 チップサイズ03 材種1144 チップブレーカーLM(切りくずの伸びやすい被削材用) 内接円径(mm)5.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする