スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種2044 注文コード39372557 品番880-06 04 W08H-P-MS 2044
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は材種・内容量など178種類から選べます 他の種類を見る

刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。

トラスコ品番362-6083 タイプ外周刃 コーナーR(mm)0.8 チップサイズ06 材種2044 チップブレーカーMS(ステンレス鋼用) 内接円径(mm)10.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする