※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ XDGT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39372627 品番 XDGT1550PDFRG08 LC15TF
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質LC15TF コーナー半径(mm)0.8 切刃長さ(mm)15.5 トラスコ品番659-8374 形状平行四辺形 厚さ(mm)5 逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする