※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ XDGT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39372636
品番
XDGT1550PDFRG16 LC15TF
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
LC15TF
コーナー半径(mm)
1.6
切刃長さ(mm)
15.6
トラスコ品番
659-8391
形状
平行四辺形
厚さ(mm)
5
逃げ角(度)
15
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面