※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ XDGT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39372663
品番
XDGT1550PDFRG40 LC15TF
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
LC15TF
コーナー半径(mm)
4
切刃長さ(mm)
14.4
トラスコ品番
659-8421
仕様
DLCコーティングCOAT
形状
平行四辺形
厚さ(mm)
5
逃げ角(度)
15
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面