※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ AOMT-PEERM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
39372681
品番
AOMT123604PEERM VP20RT
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
形状
平行四辺形85°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
トラスコ品番
656-8238
材質
VP20RT
厚さ(mm)
3.6
切刃長さ(mm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。