※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ AOMT-PEERM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.8 注文コード39372697 品番AOMT123608PEERM VP20RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品はコーナー半径・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形85° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° トラスコ品番656-8246 材質VP20RT 厚さ(mm)3.6 切刃長さ(mm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする