三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
35
注文コード
39372882
品番
AQXR354SA32L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
230
刃数
4
刃径(Φmm)
35
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
50
トラスコ品番
656-8530
有効長(mm)
50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
多機能形エンドミル AQX
参考になった