三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
刃数
4
トラスコ品番
656-8564
注文コード
39372916
品番
AQXR354SN32S
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・トラスコ品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
35
シャンク径(Φmm)
32
有効長(mm)
50
刃数
4
全長(mm)
150
トラスコ品番
656-8564
刃長(mm)
50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
多機能形エンドミル AQX
参考になった