三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの ボアタイプ
カッタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
656-7801
注文コード
39373397
品番
AHX640WL10010D
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
14コーナ使用可能で経済的
用途
鋳鉄用、正面フライス
仕様
7角形ネガインサート搭載
トラスコ品番
656-7801
材質
鋼
径(Φmm)
100
商品説明動画
鋳鉄高能率加工用正面フライスAHX640W
参考になった