※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックパワーミル(4枚刃)刃長ロングタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39373837
品番
EPPL4080
参考基準価格(税別)
¥31,370
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
刃数
4
刃長(mm)
35
材質
超硬合金
全長(mm)
90
トラスコ品番
428-9749
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
表面処理
Cコート