※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックパワーミル(4枚刃)刃長ロングタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39373898
品番
EPPL4160
参考基準価格(税別)
¥120,400
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
刃数
4
刃長(mm)
65
材質
超硬合金
全長(mm)
135
トラスコ品番
428-9803
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
表面処理
Cコート