※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-CES20060090S UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツール 39374124 C-CES20060090S UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツール 39374124

UTコート超硬エンドミル C-CES

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)0.6 刃長(mm)0.9 刃数2 注文コード39374124 品番C-CES20060090S
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥1,837
販売価格(税別)
1,670
この商品は刃径・刃長・刃数など309種類から選べます 他の種類を見る

コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT 刃数2 刃径(Φmm)0.6 刃長(mm)0.9 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 用途一般鋼用 トラスコ品番374-3888 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37226411
2024-04-07
用途:
機械加工時
製造業

特に問題なく使えています。仕上がりもとても良いです。

対象商品:
37226411
2022-05-18
用途:
弊社製品の加工用として

弊社製品の加工用として、使用しています
メーカー品でもありますし へたり具合など 問題有りません
耐久性は これからの 受注回数に依りますが
今回の加工刃 制度に問題なく、仕上がりました
良好だと 思われます

対象商品:
37226411
2021-06-11
用途:
マシニングセンターでの加工用に

刃先寸法径が1.2ミリなので慎重になりましたが、加工中の刃欠けもなく
仕上がりも綺麗に加工が出来て巧く行ったと思います
製品の納品から2週間程経っていますが 得意先からのクレームもありませんでした

対象商品:
37226856
2022-02-19
用途:
部品加工

品物は問題ないが配送が最悪、今後は考慮して発注する

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
1人が参考にしています
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする