※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
UTコート高能率超硬エンドミル CZS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39374377
品番
CZS4025-0375
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,326
販売価格(税別)
¥
3,024
バスケットに入れる
独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
4
刃径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
3.75
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
用途
部品加工用、一般鋼用
トラスコ品番
362-7527
質量(g)
884
RoHS指令(10物質対応)
対応