※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.2
刃長(mm)
1.2
注文コード
39374693
品番
HLS4012100
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,534
販売価格(税別)
¥
2,304
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
278
種類から選べます
他の種類を見る
高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
4
刃径(Φmm)
1.2
刃長(mm)
1.2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
用途
一般鋼用
トラスコ品番
362-7659
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
首下長(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応