MGPM16-40Z-A96V MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 39376496

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)16注文コード39376496品番MGPM16-40Z-A96V
参考基準価格(税別)¥21,890販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ねじの種類(-) M5x0.8リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A96Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45465892
2018-02-20
用途: 製本での 本誌プレス
製造業

取付ネジ位置が合うか心配でしたが ばっちりでした。メールでの対応も丁寧で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする