※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニマックスドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1.25 シャンク径(Φmm)3 溝長(mm)6.3 注文コード39377527 品番UTDSX2125063
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190
この商品は刃径・シャンク径・溝長など364種類から選べます 他の種類を見る

バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 刃径(Φmm)1.25 溝長(mm)6.3 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 用途一般鋼用、アルミ用 トラスコ品番362-9228 質量(g)884 表面処理UT ミクロコーティング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする