クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ターンバックル・シャックル
クロスビーの シャックル
両型スイベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39377739
品番
G402-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
51
寸法L(mm)
109
トラスコ品番
115-1520
質量(kg)
0.32
材質
合金鋼
寸法L1(mm)
23.9
表面処理
亜鉛メッキ
寸法D1(mm)
31.8
寸法L2(mm)
38.1
使用荷重(kN)
9.99