クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ターンバックル・シャックル
クロスビーの シャックル
両型スイベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39377757
品番
G402-16
参考基準価格(税別)
¥42,460
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
76
寸法L(mm)
167
トラスコ品番
115-1522
質量(kg)
1.13
材質
合金鋼
寸法L1(mm)
39.5
表面処理
亜鉛メッキ
寸法D1(mm)
44.5
寸法L2(mm)
60.5
使用荷重(kN)
23.128