※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの ドリル
ユニオンツールの 超硬ドリル
ユニオンツールの 超硬エンドミルシャンク
ユニマックスドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.95
シャンク径(Φmm)
3
溝長(mm)
14.3
注文コード
39377764
品番
UTDLX2095143
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥2,793
販売価格(税別)
¥
2,539
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径・溝長
など
364
種類から選べます
他の種類を見る
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
0.95
溝長(mm)
14.3
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
3
用途
一般鋼用、アルミ用
トラスコ品番
362-8612
質量(g)
884
表面処理
UT ミクロコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応