両型スイベル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39377775 品番 G402-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法D(mm)41.4 寸法L(mm)90 トラスコ品番115-1519 質量(kg)0.18 材質合金鋼 寸法L1(mm)20.6 表面処理亜鉛メッキ 寸法D1(mm)25.4 寸法L2(mm)31.8 使用荷重(kN)5.586

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする