H250X20X32X4 HSSメタルソー 谷テック 39377933 H250X20X32X4 HSSメタルソー 谷テック 39377933

HSSメタルソー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)250 刃厚(mm)2 内径(Φmm)32 注文コード39377933 品番H250X20X32X4
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は外径・刃厚・内径など19種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)250 内径(Φmm)32 刃厚(mm)2 トラスコ品番129-2242 質量(kg)0.8 材質高速度工具鋼(SKH-51) ピッチ(mm)4 ピンホール芯間(mm)50、45 ピンホール個数2、2 ピンホール径(Φmm)9、9 適合メーカー高速電機・日立工機兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする