谷テック
谷テックの カッター・メタルソー
谷テックの メタルソー
HSSメタルソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
250
刃厚(mm)
2
内径(Φmm)
32
注文コード
39377958
品番
H250X20X32X6
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃厚・内径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
250
内径(Φmm)
32
刃厚(mm)
2
トラスコ品番
244-3112
質量(kg)
0.8
材質
高速度工具鋼(SKH-51)
ピッチ(mm)
6
ピンホール芯間(mm)
50、45
ピンホール個数
2、2
ピンホール径(Φmm)
9、9
適合メーカー
高速電機・日立工機兼用