H300X20X318X6 HSSメタルソー 谷テック 39377985 H300X20X318X6 HSSメタルソー 谷テック 39377985

HSSメタルソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)300 刃厚(mm)2 内径(Φmm)31.8 注文コード39377985 品番H300X20X318X6
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は外径・刃厚・内径など19種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)300 内径(Φmm)31.8 刃厚(mm)2 トラスコ品番244-2892 質量(kg)1.1 材質高速度工具鋼(SKH-51) ピッチ(mm)6 ピンホール芯間(mm)50 ピンホール個数2 ピンホール径(Φmm)9 適合メーカー大同興業用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする