谷テック
谷テックの カッター・メタルソー
谷テックの メタルソー
HSSメタルソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
300
刃厚(mm)
2.5
内径(Φmm)
31.8
注文コード
39378003
品番
H300X25X318X6
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃厚・内径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
300
内径(Φmm)
31.8
刃厚(mm)
2.5
トラスコ品番
244-2973
質量(kg)
1.4
材質
高速度工具鋼(SKH-51)
ピッチ(mm)
6
ピンホール芯間(mm)
50
ピンホール個数
2
ピンホール径(Φmm)
9
適合メーカー
大同興業用