H370X25X50X5 HSSメタルソー 谷テック 39378055 H370X25X50X5 HSSメタルソー 谷テック 39378055

HSSメタルソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)370 刃厚(mm)2.5 内径(Φmm)50 注文コード39378055 品番H370X25X50X5
参考基準価格(税別)¥66,400 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は外径・刃厚・内径など19種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)370 内径(Φmm)50 刃厚(mm)2.5 トラスコ品番129-2196 質量(kg)2.2 材質高速度工具鋼(SKH-51) ピッチ(mm)5 ピンホール芯間(mm)80 ピンホール個数4 ピンホール径(Φmm)15 適合メーカー大同興業用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする