谷テック
谷テックの カッター・メタルソー
谷テックの メタルソー
HSSメタルソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
370
刃厚(mm)
3
内径(Φmm)
45
注文コード
39378098
品番
H370X30X45X6
参考基準価格(税別)
¥69,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃厚・内径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
370
内径(Φmm)
45
刃厚(mm)
3
トラスコ品番
129-2340
質量(kg)
2.6
材質
高速度工具鋼(SKH-51)
ピッチ(mm)
6
ピンホール芯間(mm)
66
ピンホール個数
4
ピンホール径(Φmm)
11
適合メーカー
高速電機・日立工機兼用