H370X30X45X8 HSSメタルソー 谷テック 39378107 H370X30X45X8 HSSメタルソー 谷テック 39378107

HSSメタルソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)370 刃厚(mm)3 内径(Φmm)45 注文コード39378107 品番H370X30X45X8
参考基準価格(税別)¥69,300 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は外径・刃厚・内径など19種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)370 内径(Φmm)45 刃厚(mm)3 トラスコ品番129-2366 質量(kg)2.6 材質高速度工具鋼(SKH-51) ピッチ(mm)8 ピンホール芯間(mm)66 ピンホール個数4 ピンホール径(Φmm)11 適合メーカー高速電機・日立工機兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする